Pantofi de protecție S3 CP 4300 SF S 48/49

Cod articol: CP 4300 SF S 48/49
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Composite
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Composite
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 48
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CP 4300 SF S 48/49
EAN / GTIN 4044348633151
Număr producător CP 4300 SF S 48/49
L-Număr L00780 6056

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Material textil modern cu relief de înaltă frecvență
  • Încălțăminte confortabilă datorită designului fără cusături
  • Protecție TPU întărită, rezistentă la abraziune
  • Design fără metal cu protecție împotriva perforațiilor
  • Cu sistem de închidere STEITZ FLEXO și șireturi convenționale ca standard
  • Cap la vârf din material compozit fără metal
  • Rezistență la perforare foarte flexibilă, fără metal SECURA FLEX
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil
  • Talpă de confort înlocuibilă ERGO-SOFT ESD
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Tehnologie Multiflex®
  • Talpă exterioară TPU Competition ESD