Lage veiligheidsschoen S3 CP 4300 SF S 48/49

Artikelnummer: CP 4300 SF S 48/49
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Composite
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Composite
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 48
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CP 4300 SF S 48/49
EAN/GTIN 4044348633151
Nummer fabrikant CP 4300 SF S 48/49
L-nummer L00780 6056

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Modern textiel met markante hoogfrequentie reliëfdruk
  • Aangenaam draaggevoel door naadloze schoenconstructie
  • Versterkte en slijtagebestendige TPU-bovenkap
  • Metaalvrije constructie met penetratiebescherming
  • Standaard met STEITZ FLEXO sluitsysteem en normale veters
  • Metaalvrije composiet teenbescherming
  • Metaalvrije, zeer flexibele penetratiebescherming SECURA FLEX
  • Voering van actief ademend textiel
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • Multiflex® Technologie
  • Loopzool TPU Competition ESD