Chaussures basses de sécurité S3 CP 4300 SF S 48/49

Réf.: CP 4300 SF S 48/49
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S3
Matériau coque de protection Composite
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 48
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article CP 4300 SF S 48/49
EAN / GTIN 4044348633151
Réf. fabricant CP 4300 SF S 48/49
Article hors catalogue L00780 6056

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Textile moderne avec un gaufrage à haute fréquence distinctif
  • Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure
  • Bout en TPU renforcé et résistant à l’abrasion
  • Construction sans métal avec protection anti-perforation
  • De série avec système de fermeture FLEXO STEITZ et lacets conventionnels
  • Embout de protection composite sans métal
  • Protection anti-perforation sans métal, très flexible, SECURA FLEX
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • Multiflex® Technologie
  • Semelle extérieure TPU Competition ESD