Zapato de seguridad abotinado S3 CP 4300 SF S 48/49

Número de artículo: CP 4300 SF S 48/49
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 48
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CP 4300 SF S 48/49
EAN / GTIN 4044348633151
Número del fabricante CP 4300 SF S 48/49
Número L L00780 6056

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tejido moderno con dibujo en relieve de alta frecuencia
  • Agradable confort gracias a una construcción del calzado sin costuras
  • Puntera TPU reforzada, resistente a la abrasión
  • Construcción libre de metal con protección antipenetración
  • Por defecto con sistema de cierre STEITZ FLEXO y cordones convencionales
  • Puntera protectora compuesta libre de metal
  • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
  • Forro funcional de tejido transpirable
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología Multiflex®
  • Suela TPU Competition ESD