Menghină cu șurub pentru țevi BPC-H12

Cod articol.: BPC-H12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip clemă Clemă cu şurub
Descărcare max. 40 mm
Denumirea producătorului Rohr-Schraubzwinge BPC-H12
Ambalaj Cutie de carton
Material capac de protecție plastic
Tip produs Dispozitive de fixare
Material brațe de tensionare oțel
Filet fus Filet trapezoidal
Recomandat pentru oțel
Diametru 21,3 mm
Suprafețe de prindere cu capac de protecție da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol BPC-H12
EAN / GTIN 4008158032382
Număr producător BPC-H12
L-Număr L80030 285
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru țevi din oțel DN 20/R3/4″ sau DN 15/R1/2″
  • Diametru exterior 26,9 mm sau 21,3 mm
  • Intervalul de timp liber selectabil
  • Cu suport
  • Ambalat în SB

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 40 mm
  • Pentru țevi Ø: 1/2″
  • Pentru țevi Ø: 21,3 mm
  • Material/suprafață:
    • Bază din oțel turnat, acoperită
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • Capace de protecție din plastic

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat