Conjunto mordaza para tubería BPC-H12

Número de artículo: BPC-H12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de abrazadera sargentos de tornillo
Alcance máx. 40 mm
Denominación del fabricante Rohr-Schraubzwinge BPC-H12
Embalaje Cartón
Material tapa protectora plástico
Tipo de producto Sargentos
Material brazos de sujeción acero
Rosca husillo Rosca trapezoidal
Aptitud para acero
Diámetro 21,3 mm
Superficies de apriete con tapa protectora sí
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo BPC-H12
EAN / GTIN 4008158032382
Número del fabricante BPC-H12
Número L L80030 285
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • Adecuada para tubos de acero DN 20/R3/4″ o DN 15/R1/2″
  • Diámetro exterior 26,9 mm o 21,3 mm
  • Anchura de sujeción regulable sin escalonamiento
  • Con soporte
  • En paquete colgante cardado

Característica:

  • alcance de brazo: 40 mm
  • Para tuberías Ø: 1/2″
  • Para tuberías Ø: 21,3 mm
  • Material / superficie:
    • cuerpo de base acero fundido, recubierto
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • Tapas protectoras de plástico

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Fabricación de muebles y ebanistería

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente