Šroubová svěrka na trubky BPC-H12

Artiklové číslo: BPC-H12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ svěrky šroubová svěrka
Vyložení max. 40 mm
Označení výrobce Rohr-Schraubzwinge BPC-H12
Obal Karton
Materiál ochranný kryt plast
Druh produktu Svěrky
Materiál napínacích ramen ocel
Závitové vřeteno Trapézový závit
Vhodné pro ocel
Průměr 21,3 mm
Upínací plochy s ochranným krytem ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BPC-H12
EAN / GTIN 4008158032382
Číslo výrobce BPC-H12
L-číslo L80030 285
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Vhodné pro ocelové trubky DN 20/R3/4″ nebo DN 15/R1/2″
  • Vnější průměr 26,9 mm nebo 21,3 mm
  • Volně volitelné rozpětí
  • Se stojanem
  • Baleno v SB balení.

Charakteristika:

  • Režie: 40 mm
  • Pro trubky Ø: 1/2″
  • Pro trubky Ø: 21,3 mm
  • Materiál / povrch:
    • Litá ocelová základna, potažená
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Plastové ochranné krytky

Použití:

  • Práce v interiéru
  • Truhlářské a nábytkářské práce

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte