Balanță analitică AXE 200-4, capacitate de cântărire 220 g, lizibilitate 0,0001 g

Cod articol: AXE 200-4
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol AXE 200-4
EAN / GTIN 4045761478916
Număr producător AXE 200-4
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Afișare foarte rapidă: Valori de cântărire stabile în aprox. 3 s
  • Reglarea automată internă, garantează o precizie ridicată și o face independentă de locație
  • Funcționare simplă și convenabilă cu 5 butoane
  • Paravan de sticlă de mari dimensiuni standard, camera de cântărire L×P×A 175×150×205 mm
  • Principalele domenii de aplicare: Industria bijuteriilor, laboratoare de calitate, școli și universități

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 16 mm
  • Dimensiunile suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, ∅ 80 mm
  • Interval de temperatură ambiantă admisă 15 °C/25 °C

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă