Analytische balans AXE 200-4, weegbereik 220 g, afleesbaarheid 0,0001 g

Artikelnummer: AXE 200-4
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer AXE 200-4
EAN/GTIN 4045761478916
Nummer fabrikant AXE 200-4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer snelle weergave: Stabiele weegwaarden binnen ca. 3 s
  • Interne automatische afstelling, garandeert een hoge nauwkeurigheid en is locatieonafhankelijk
  • Eenvoudige en gemakkelijke 5-toetsbediening
  • Groot glazen trekscherm standaard, weegkamer B×D×H 175×150×205 mm
  • Belangrijkste toepassingsgebieden: Juwelenindustrie, kwaliteitslaboratoria, scholen en universiteiten

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 16 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, roestvrij staal, ∅ 80 mm
  • Toegestaan omgevingstemperatuurbereik 15 °C/25 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan