AXE 200-4 analitikai mérleg, mérési kapacitás 220 g, leolvashatóság 0,0001 g

Cikkszám: AXE 200-4
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám AXE 200-4
EAN / GTIN 4045761478916
Gyártó száma AXE 200-4
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Nagyon gyors kijelző: Stabil mérési értékek kb. 3 másodpercen belül.
  • Belső automatikus beállítás, garantálja a nagy pontosságot és helyfüggetlenné teszi a készüléket
  • Egyszerű és kényelmes 5 gombos kezelés
  • Nagyméretű üveg huzatvédő alapfelszereltségként, mérőkamra B×T×H 175×150×205 mm
  • Fő alkalmazási területek: Ékszeripar, minőségi laboratóriumok, iskolák és egyetemek.

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítással ellátott LCD kijelző, számjegymagasság 16 mm
  • Mérőfelület méretei, rozsdamentes acél, ∅ 80 mm
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 15 °C/25 °C