{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | roşu; negru | |
| Execuție | dreaptă | |
| Hexagon pentru acţionare cu cheie | ja | |
| Lungimea lamei | 200 mm | |
| Caracteristici de prindere | Cu cap de percuţie; Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Lungimea mânerului | 125 mm | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne | 12 mm | |
| Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne | Lamă hexagonală | |
| Diametrul lamei | 10 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Suprafaţă | cromat; nichelat | |
| Lungimea totală L | 325 mm | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne |
| Cod articol | ATWH12X200CK | |
| EAN / GTIN | 3662424097164 | |
| Număr producător | ATWH12X200CK | |
| L-Număr | L60130 9652 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |