Šroubovák PROTWIST 6 hran 12mm

Artiklové číslo: ATWH12X200CK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva červená; Černá
Provedení rovné
6hran pro nasazení otevřeného klíče ano
Délka čepele 200 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; S úderovou koncovkou; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 125 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 12 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem Šestihranná čepel
Průměr čepele 10 mm
Druh produktu Šroubovák
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch chromované; niklované
Celková délka L 325 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ATWH12X200CK
EAN / GTIN 3662424097164
Číslo výrobce ATWH12X200CK
L-číslo L60130 9652
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Velká a zakřivená kovová vložka chránící úderovou plochu v kombinaci se šestihrannou čepelí z oceli 73MO.
  • Šestihranná čepel s maticí pro obtížné povolování pomocí klíče.
  • Tepelná úprava na lince: + 100% trvanlivost + 100% odolnost.
  • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
  • Čepel s povrchovou úpravou ″Tri-Coating″ (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: o 10 % větší točivý moment.
  • Laserové značení: pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované na CNC: lepší přilnutí ke šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.

Charakteristika:

  • A[mm]: 12
  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 10,0x200
  • L[mm]: 325
  • L2[mm]: 125
  • [g]: 292