{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | rot; schwarz | |
| Ausführung | gerade | |
| Sechskant für Schlüsselhilfe | ja | |
| Länge Klinge | 200 mm | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; mit Schlagkappe; rutschhemmend | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Länge Griff | 125 mm | |
| Schlüsselweite, für Innen-Sechskant | 12 mm | |
| Besonderheit, für Innen-Sechskant | Sechskant Klinge | |
| Durchmesser Klinge | 10 mm | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Material | Spezialstahl / Sonderlegierung | |
| Oberfläche | verchromt; vernickelt | |
| Länge gesamt L | 325 mm | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Innen-Sechskant |
| Artikelnummer | ATWH12X200CK | |
| EAN / GTIN | 3662424097164 | |
| Herstellernummer | ATWH12X200CK | |
| L-Nummer | L60130 9652 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |