{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | Rouge; noir | |
| Exécution | forme droite | |
| Six pans pour prise de clé | oui | |
| Longueur lame | 200 mm | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique; traité | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Longueur poignée | 125 mm | |
| Ouverture, pour vis à six pans creux | 12 mm | |
| Particularité, pour vis à six pans creux | lame 6 pans | |
| Diamètre de lame | 10 mm | |
| Type de produit | tournevis | |
| Matériau | acier spécial / Alliage spécial | |
| Surface | avec chromage; nickelage | |
| Longueur totale L | 325 mm | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans creux |
| Référence article | ATWH12X200CK | |
| EAN / GTIN | 3662424097164 | |
| Réf. fabricant | ATWH12X200CK | |
| Article hors catalogue | L60130 9652 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |