Hanorac antistatic ESD cu fermoar, alb, XS

Cod articol.: AS25WHRXS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Procentul de țesătură, Bumbac 96 %
Procentul de țesătură, Carbon 4 %
Serie ESD-Sortiment
Denumirea producătorului Antistatisches ESD-Sweatshirt mit Reißverschluss
Ambalaj neambalate individual
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea alb
Componentele ţesăturii Bumbac; Carbon
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tip produs Hanorac / pulover
Mărimi internaţionale XS
Forma potrivită Normal
Număr de buzunare 2 buc.
Sex Unisex
Lungimea braţului Mânecă lungă
Caracteristici Cu fermoar; antistatic
Standard EN 61340-5-1

Identificare și clasificare

Cod articol AS25WHRXS
EAN / GTIN 5036108472314
Număr producător AS25WHRXS
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Acest hanorac este un complement elegant al gamei noastre ESD.
  • Fermoarul frontal continuu permite îmbrăcarea și dezbrăcarea ușoară în medii ESD foarte frecventate.
  • Este compus din 96% bumbac și 4% fibră de carbon, impresionează prin croiala sa modernă și numeroasele detalii tehnice și este perfect pentru overbranding.

Caracteristică:

  • Potrivit pentru utilizarea în medii ESD
  • Testat conform EN 61340-5-1
  • cu conținut ridicat de bumbac pentru un confort sporit
  • Jersey simplu din țesătură mixtă de bumbac pentru un confort maxim
  • 2 buzunare generoase
  • 2 buzunare laterale
  • Manșete tricotate cu nervuri pentru căldură și confort
  • Tricotaj la tiv pentru o potrivire mai bună
  • Ideal pentru uniformele și personalizarea îmbrăcămintei
  • Fibrele de carbon țesute în material oferă proprietăți ESD și antistatice inerente.
  • Certificare CE
  • Talie complet elastică pentru un confort maxim
  • Model nou