Sudadera ESD antiestática con cremallera, blanca, XS

N.º do artigo: AS25WHRXS
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Teor de tecido, 96 %
Teor de tecido, 4 %
Série ESD-Sortiment
Designação do fabricante Antistatisches ESD-Sweatshirt mit Reißverschluss
Embalagem avulso
Zona de proteção ESD (EPA) sim
Cor branco
Composição do tecido Algodón; Carbono
Processo de lavagem lavagem à máquina
Tipo de produto camisola/pulôver
Tamanho internacional XS
Forma de ajuste normal
Número de bolsos 2 un.
Género Unissexo
Comprimento das mangas manga comprida
Propriedades antiestático; com fecho de correr
Norma EN 61340-5-1

Identificação e classificação

Número do artigo AS25WHRXS
EAN/GTIN 5036108472314
Número do fabricante AS25WHRXS
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Esta sudadera es un complemento elegante para nuestra gama ESD.
  • La cremallera frontal continua permite ponérselo y quitárselo fácilmente en entornos ESD muy transitados.
  • Está compuesto por un 96 % de algodón y un 4 % de fibra de carbono, destaca por su corte moderno y sus numerosos detalles técnicos, y es perfecto para el overbranding.

Característica:

  • Adecuado para su uso en entornos ESD.
  • Probado según EN 61340-5-1
  • Con alto contenido en algodón para mayor comodidad.
  • Jersey sencillo de tejido mixto de algodón para una comodidad máxima.
  • 2 amplios bolsillos
  • 2 bolsillos laterales
  • Puños de punto acanalado para mayor calidez y comodidad.
  • Puño de punto en el dobladillo para un mejor ajuste
  • Ideal para uniformes y personalización
  • Las fibras de carbono tejidas en el tejido ofrecen propiedades ESD y antiestáticas inherentes.
  • Certificado CE
  • Cintura totalmente elástica para una comodidad máxima
  • Nuevo modelo