Antistatična ESD majica z zadrgo, bela, XS

Št. art.: AS25WHRXS
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
Delež tkanine, bombaž 96 %
Delež tkanine, Ogljik 4 %
Serija ESD-Sortiment
Oznaka proizvajalca Antistatisches ESD-Sweatshirt mit Reißverschluss
Embalaža ohlapno
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva bela
Sestava tkanine bombaž; Ogljik
Postopek pranja strojno pranje
Vrsta izdelka majica/pulover
Mednarodna velikost XS
Prilagodljivost standardno
Število žepov 2 kos
Spol Univerzalne
Dolžina rokavov z dolgimi rokavi
Lastnosti antistatik; z zadrgo
Standard EN 61340-5-1

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka AS25WHRXS
EAN/GTIN 5036108472314
Številka proizvajalca AS25WHRXS
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • Ta majica je stilsko dopolnilo naše ponudbe ESD izdelkov.
  • Zadrga po celotni dolžini spredaj omogoča enostavno oblačenje in slačenje v zelo prometnih ESD-okoljih.
  • Sestavljen je iz 96 % bombaža in 4 % ogljikovih vlaken, navdušuje s sodobnim krojem in številnimi tehničnimi podrobnostmi ter je kot nalašč za overbranding.

Lastnosti:

  • Primerno za uporabo v ESD-okoljih
  • Preizkušeno v skladu z EN 61340-5-1
  • z visokim deležem bombaža za večje udobje
  • Enoplastni džersej iz mešanice bombaža za največje udobje
  • 2 prostrani žepi
  • 2 stranska žepa
  • Reberasti pleteni manšeti za toploto in udobje
  • Pleteni rob na spodnjem robu za boljše prileganje
  • Idealno za enotna oblačila in personalizacijo
  • V tkanino vtkane ogljikove vlaknine zagotavljajo inherentne ESD in antistatične lastnosti.
  • CE certificirani
  • Popolnoma elastičen pas za največje udobje pri nošenju
  • Nov model