Haine antistatice ESD Howie, albastru marin, mărime L

Cod articol.: AS15NVRL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Temperatură, Spălare cu mașina 60 °C
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Bumbac; Fibră de carbon; Poliester
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tipul de aplicare Active
Număr de buzunare, Buzunar lateral 2 buc.
Număr de buzunare, Buzunar la piept 1 buc.
Poziţie, Buzunar la piept stânga
Bandă obturator acoperită, Buton ja
Mărimi internaţionale, Unisex L
Tip produs Halat
Tip de sac Buzunar la piept; Buzunar lateral
Închidere Buton
Caracteristici Manșete; antistatic; impermeabil
Sex Unisex
Standard EN 61340-5-1

Identificare și clasificare

Cod articol AS15NVRL
EAN / GTIN 5036108469666
Număr producător AS15NVRL
L-Număr L01840 114769
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Haina antistatică ESD Howie impresionează prin designul său inteligent.
  • Manșetele tricotate oferă protecție
  • Două buzunare suplimentare aplicate în partea inferioară oferă spațiu practic de depozitare, iar buzunarul din stânga al pieptului permite accesul ușor.
  • Haina este prevăzută cu un strat Texpel impermeabil și rezistent la murdărie.

Caracteristică:

  • Potrivit pentru utilizarea în medii ESD
  • Testat conform EN 61340-5-1
  • Fibrele de carbon țesute în material oferă proprietăți ESD și antistatice inerente.
  • Țesătură durabilă din poliester/bumbac pentru un confort maxim
  • 6 rânduri de nasturi pentru deschidere ușoară
  • Manșete tricotate cu nervuri pentru căldură și confort
  • 3 buzunare pentru spațiu de depozitare suficient
  • 1 buzunar pentru creioane
  • 1 buzunar pe coapsă
  • Certificare CE
  • Uşor
  • Lavabil la mașina de spălat la 60 ° C
  • Execuție fără piese metalice expuse, rezistentă la zgârieturi
  • Model nou