Chaqueta antiestática ESD Howie, azul marino, talla L

Número de artículo: AS15NVRL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Temperatura, Lavado a máquina 60 °C
Zona de protección ESD (EPA)
Color azul
Composición del tejido Algodón; Fibra de carbono; Poliéster
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de aplicación Active
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 1 ud.
Posición, Bolsillo superior izquierda
Tira de cierre oculta, Botón pulsador
Talla internacional, Unisex L
Tipo de producto Abrigo
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo lateral
Cierre Botón pulsador
Características Puños; antiestático; repelente al agua
Sexo Unisex
Norma EN 61340-5-1

Identificación y clasificación

Número de artículo AS15NVRL
EAN / GTIN 5036108469666
Número del fabricante AS15NVRL
Número L L01840 114769
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • La funda antiestática ESD Howie destaca por su ingenioso diseño.
  • Los puños de punto ofrecen protección
  • Dos bolsillos adicionales en la parte inferior ofrecen un práctico espacio de almacenamiento, y el bolsillo izquierdo del pecho permite un fácil acceso.
  • La prenda cuenta con un revestimiento Texpel repelente al agua y a la suciedad.

Característica:

  • Adecuado para su uso en entornos ESD.
  • Probado según EN 61340-5-1
  • Las fibras de carbono tejidas en el tejido ofrecen propiedades ESD y antiestáticas inherentes.
  • Tejido resistente de poliéster y algodón para una comodidad máxima.
  • 6 Filas de botones a presión para facilitar la apertura
  • Puños de punto acanalado para mayor calidez y comodidad.
  • 3 bolsillos para un espacio de almacenamiento suficiente
  • 1 bolsillo para bolígrafos
  • 1 bolsillo en el muslo
  • Certificado CE
  • Ligera
  • Lavable a máquina a 60 °C.
  • Diseño sin piezas metálicas expuestas, resistente a los arañazos.
  • Nuevo modelo