• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antistatischer ESD-Howie-Mantel, Marineblau, Größe L

Artikel-Nr.: AS15NVRL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Temperatur, Maschinenwäsche 60 °C
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe blau
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Kohlefaser; Polyester
Waschverfahren Maschinenwäsche
Anwendungsart Active
Anzahl Taschen, Seitentasche 2 St.
Anzahl Taschen, Brusttasche 1 St.
Position, Brusttasche links
Verschlussleiste verdeckt, Druckknopf ja
Internationale Größe, Unisex L
Produktart Mantel
Taschenart Brusttasche; Seitentasche
Verschluss Druckknopf
Eigenschaften antistatisch; wasserabweisend; Ärmelbündchen
Geschlecht Unisex
Norm EN 61340-5-1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AS15NVRL
EAN / GTIN 5036108469666
Herstellernummer AS15NVRL
L-Nummer L01840 114769
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der antistatische ESD-Howie-Mantel besticht durch sein cleveres Design
  • Strickbündchen bieten Schutz
  • Zwei zusätzliche aufgesetzte Taschen im unteren Bereich bieten praktischen Stauraum, und die linke Brusttasche ermöglicht einfachen Zugriff
  • Das Kleidungsstück ist mit einer wasser- und schmutzabweisenden Texpel-Beschichtung versehen

Merkmal:

  • Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
  • Geprüft nach EN 61340-5-1
  • In den Stoff eingewebte Kohlefasern bieten inhärente ESD- und antistatische Eigenschaften
  • Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
  • 6 Reihige Druckknopfleiste für einfaches Öffnen
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • 1 Tasche für Stifte
  • 1 Oberschenkeltasche
  • CE zertifiziert
  • Leicht
  • Maschinenwaschbar bei 60 ° C
  • Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
  • Neues Modell

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb