• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Gants antistatiques ESD en nitrile Impact E18, noir, taille XS

Réf.: A756K8RXS
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article A756K8RXS
EAN / GTIN 5036108497607
Réf. fabricant A756K8RXS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Le gant antistatique en nitrile ESD Impact E18 a été conçu pour les professionnels qui ont besoin d’une résistance élevée aux coupures (niveau E), d’une protection contre les chocs et d’une protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
  • Il dispose d’une paume résistante enduite de nitrile lavé au jet d’eau, d’un renfort au niveau du pouce et de propriétés antistatiques.
  • Ce gant offre une sécurité, une adhérence et un confort maximaux lors de la manipulation de composants sensibles et de substances dangereuses.
  • Le gant A756 est souple, réduit la fatigue de la main tout en garantissant précision et contrôle grâce à sa doublure ajustée de calibre 18 et à sa conception ergonomique en PVC résistant aux chocs.
  • Les plaques anti-chocs en PVC allient flexibilité et résistance aux chocs, dissipant facilement les chocs modérés grâce à leur conception.

Caractéristique(s):

  • Protection anti-coupures niveau E
  • Ce gant peut être utilisé avec la plupart des écrans tactiles.
  • Mousse nitrile lavée pour une excellente adhérence et une grande durabilité
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Pour une protection contre les chocs d’énergie moyenne
  • Le gant à doublure intérieure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une excellente sensibilité tactile.
  • Certification CE
  • Étiquettes produit comme support de présentation

Conseillers produits et services

Connectez-vous