Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Raport bun preț/performanță datorită sârmei din oțel - Destinat celor mai dure operațiuni de prelucrare datorită sârmei ondulate - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: -
Caracteristică:
Tip perie: perie tubulară
Material sârmă: sârmă de oțel ondulat
Grosimea firului: 0,12 mm
n max.: 2000 (1/min)
Ambalajul produsului: Pungă
Standard de siguranță: EN 1083-2
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 25 mm
Diametrul sculei: 10 mm
Avantaj:
Machining stainless steel is not a problem for this tool. Stainless steel wire prevents rust from developing on your workpiece after machining.
The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: adecvat
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Plastic / lemn / cauciuc: potrivit
Material:
Oțel
Fontă
plastic și lemn
Adaptat pentru:
Periajul: bine adaptat
Debavurare: potrivit
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Finisaj satinat: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățenie: bine adaptat
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Raport bun preț/performanță datorită sârmei de oțel
Proiectat pentru cele mai dure operații de prelucrare datorită sârmei ondulate
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate