Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Goede prijs-kwaliteitverhouding dankzij staaldraad • Bestemd voor de zwaarste verwerking dankzij golfdraad • Geteste kwaliteit: hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: •
Kenmerk:
Type borstel: Buisborstel
Draadmateriaal: Gegolfde staaldraad
Draaddikte: 0,12 mm
n max.: 2000 (1/min)
Productverpakking: Zak
Veiligheidsnorm: EN 1083-2
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 25 mm
Diameter gereedschap: 10 mm
Voordeel:
Machining stainless steel is not a problem for this tool. Stainless steel wire prevents rust from developing on your workpiece after machining.
The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.
Toepassing:
Staal en gietstaal: geschikt
gelegeerde/geharde staalsoorten: geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt
Kunststof/hout/rubber: geschikt
Materiaal:
Staal
Gietijzer
Kunststof en hout
T.b.v.:
Borstelen: goed geschikt
Afbramen: geschikt
Reiniging: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verf verwijderen: goed geschikt
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Ruw slijpen: -
Tip:
Goede prijs/prestatieverhouding dankzij staaldraad
Ontworpen voor de zwaarste bewerkingen dankzij de gegolfde draad
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests