Rukavice DermiFlex Ultra Plus šedá/černá L

Artiklové číslo: A353G8RL
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Barevný odstín, Šedá Šedá
Barevný odstín, Černá Signální černá
Řada Dermiflex
Popsaná část, Šedá Handgelenksbereich; Handrücken; Handgelenksbereich; Handrücken
Popsaná část, Signální černá Fingerbereiche; Handfläche; Fingerbereiche; Handfläche
Označení výrobce Dermiflex Ultra Plus
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 3
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Materiál povlakování, 3/4 povlak Nitril
EN 388 Code 4131X
Barva Šedá; Černá
Složení tkaniny Elastan; Nylon; Polyester
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 9
Střih Přiléhavý
Rozsah použití Přesnost
Uzávěr Stahování na gumu
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 15G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál Nylon; Polyester
Povlak 3/4 povlak
S podšívkou ano
Vlastnosti Nopky; Prodyšné; Uchopení mokrých předmětů
Kategorie ochrany II
Celková délka L 240 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A353G8RL
EAN / GTIN 5036108252879
Číslo výrobce A353G8RL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

A353 má tečkovanou dlaň, která zlepšuje přilnavost a zajišťuje stejnou ochranu dlaně jako A352. S dodatečnou ochranou proti vodě, oleji a mastnotě díky dodatečnému 3/4 ponoru ve srovnání s A350. Prodyšná bezešvá vložka je ideální pro přesnou manipulaci v suchém prezavéředí.

Charakteristika:

  • Nitrilové pískové máčení poskytuje vynikající úchop ve vlhkých i suchých podmínkách
  • 3/4 máčení pro zvýšenou bezpečnost
  • Nitrilová dlaň s terčíky pro lepší úchop
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiál:

Materiál: Nylon; Elastan; Elastické; Polyester;