{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | W-WN.12.65.ABS32; WHISTLE NOTCH | |
| Interfață pe partea utilajului | Diametru coadă = 32 mm | |
| Diametru de prindere max. | 12 mm | |
| Lungime activă | 65 mm | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | ja | |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | |
| Lungimea totală | 65 mm | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Material | oțel | |
| Suprafeţe tratate | polizat | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | A30 21201 | |
| EAN / GTIN | 4047109042681 | |
| Număr producător | 8422001289 | |
| L-Număr | L20070 122 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |