W-WN.12.65.ABS32 CILINDERSCHACHT-OPNAME WHISTLE NOTCH

Artikelnummer: A30 21201
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Technische gegevens

Artikelomschrijving producent W-WN.12.65.ABS32; WHISTLE NOTCH
Interface aan machinezijde schachtdiameter = 32 mm
Spandiameter max. 12 mm
Afkoppellengte 65 mm
Met koelkanaalboring ja
Producttype weldonhouder
Totale lengte 65 mm
Inwendige koeling mogelijk ja
Materiaal staal
Oppervlaktebehandeling gepolijst
Inhoud 1 st.

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A30 21201
EAN/GTIN 4047109042681
Nummer fabrikant 8422001289
L-nummer L20070 122
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET W-WN.12.65.ABS32 CILINDERSCHACHT-OPNAME WHISTLE NOTCH

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 84 220 01289