Foarfece de lucru 200 mm / 8″

Cod articol.: 995-200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea argintiu
Tip produs Foarfecă universală
Lungime de tăiere 94 mm
Recomandat pentru grosime Cauciuc; Piele
Material oţel special pentru scule
Lungimea totală 175 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 995-200
EAN / GTIN 4027474563905
Număr producător 995-200
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Foarfecele de lucru este utilizat pentru tăierea hârtiei groase, cartonului, cauciucului subțire, pielii și textilelor și, prin urmare, poate fi utilizat universal. Are un ochi de mâner lung și unul rotund, care garantează o ghidare optimă.
  • Forță ridicată datorită transmisiei prin pârghie
  • Aplicație universală pentru prelucrarea unei game largi de materiale

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Tehnologie de acționare, industrie, căi ferate
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 175 mm
  • Lungime totală [inch]: 6 7/8
  • Materialul mâner: Oţel pentru scule
  • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 94 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere [inch]: 3 11/16
  • Direcţie de tăiere: pe dreapta
  • Lungimea mânerului [mm]: 67 mm
  • Lungimea mânerului [inch]: 2 5/8