Ciseaux de travail 200 mm / 8″

Réf.: 995-200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 995-200
EAN / GTIN 4027474563905
Réf. fabricant 995-200
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les ciseaux de travail sont utilisés pour couper du papier épais, du carton, du caoutchouc mince, du cuir ainsi que du textile, ce qui les rend universels. Ils disposent d'un long et d'un œillet rond, garantissant une guidage optimale.
  • Haute force par multiplication de force
  • Universellement utilisable pour le traitement de divers matériaux

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 175 mm
  • Longueur totale [inch]: 6 7/8
  • Matériau de la poignée: Acier à outils
  • Longueur de tranchant [mm]: 94 mm
  • Longueur du tranchant [inch]: 3 11/16
  • Direction de coupe: droite
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Longueur de la poignée [mm]: 67 mm
  • Longueur de la poignée [inch]: 2 5/8