• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsschere 200 mm / 8″

Artikel-Nr.: 995-200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 995-200
EAN / GTIN 4027474563905
Herstellernummer 995-200
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Arbeitsschere wird zum Schneiden von starkem Papier, Karton, dünnem Gummi, Leder sowie Textil eingesetzt und ist damit universell einsetzbar. Sie verfügt über ein langes und ein rundes Griffauge, das eine optimale Führung garantiert.
  • Hohe Kraft durch Hebelübersetzung
  • Universell einsetzbar zur Bearbeitung verschiedenster Materialen

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Antriebstechnik, Industrie, Bahn
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 175 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 6 7/8
  • Material Griff: Werkzeugstahl
  • Länge der Schneide [mm]: 94 mm
  • Länge der Schneide [inch]: 3 11/16
  • Schneidrichtung: rechts
  • Länge des Griffs [mm]: 67 mm
  • Länge des Griffs [inch]: 2 5/8