Tijeras de trabajo 200 mm / 8″

Número de artículo: 995-200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 995-200
EAN / GTIN 4027474563905
Número del fabricante 995-200
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • La tijera de trabajo se utiliza para cortar papel grueso, cartón, goma delgada, cuero, así como textiles, lo que la hace universalmente aplicable. Cuenta con un ojo de mango largo y uno redondo, que garantiza una guía óptima.
  • Alta fuerza con transmisión por palanca
  • Universalmente aplicable para el procesamiento de diferentes materiales

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 175 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 6 7/8
  • Material del mango.1: Acero para herramientas
  • Longitud del filo de corte [mm]: 94 mm
  • Longitud del filo de corte [pulgadas]: 3 11/16
  • Dirección de corte: Derecha
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Longitud del mango [mm]: 67 mm
  • Longitud del asa [pulgadas]: 2 5/8