Oglindă industrială rotundă, Tip: 60

Cod articol.: 994458 60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru 60 mm
Tip produs Oglindă
Formă oglindă rotund
Distanță de monitorizare max. 15 m
Materialul cadrului Sticlă acrilică; plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 994458 60
EAN / GTIN 8720598316070
Număr producător 420-107
Producător/responsabil JISLON (Europe) BV, Gesseltweg 4, 6089 NT HEIBLOEM, Nederland, www.jislon.com

Descriere

Execuţie:

Pentru o mai bună vizibilitate asupra căilor de circulaţie slab vizibile şi periculoase şi asupra instalaţiilor industriale complexe. Reducerea riscului de accident. Din sticlă acrilică rezistentă la impact.
Pentru mai multă siguranţă pe căile de circulaţie fără vizibilitate, nu distorsionează. Cadru din poliester rezistent la impact cu folie reflectorizantă 3M negru-galben.

Aplicaţie:

Recomandată pentru utilizare interioară şi exterioară.

Livrare:

Inclusiv suport de montaj 48–90 mm.