Průmyslové zrcadlo, kulaté, Typ: 60

Artiklové číslo: 994458 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

60 cm
Pozorovací vzdálenost 0 m - 15 m
Druh produktu Bezpečnostní zrcadlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 994458 60
EAN / GTIN 8720598316070
Číslo výrobce 420-107
Výrobce/odpovědná osoba JISLON (Europe) BV, Gesseltweg 4, 6089 NT HEIBLOEM, Nederland, www.jislon.com

Popis

Provedení:

Pro lepší přehled na obtížně viditelných a nebezpečných dopravních cestách a v nepřehledných průmyslových objektech. Minimalizace rizika úrazu. Vyrobeno z nárazuvzdorného akrylového skla.
Pro větší bezpečnost na nepřehledných dopravních cestách, bez zkreslení. Nárazuvzdorný polyesterový rám s reflexní černo-žlutou fólií 3M.

Použití:

Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

Rozsah dodávky:

Včetně montážního držáku 48 – 90 mm.