Industrispegel rund 60

Article no.: 994458 60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

60 cm
Observationsavstånd 0 m - 15 m
Produktslag Säkerhetsspegel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 994458 60
EAN / GTIN 8720598316070
Manufacturer number 420-107

Beskrivelse

Utförande:

För bättre sikt vid farliga trafikvägar med dålig sikt och oöversiktliga industrianläggningar. Minimering av risken för olyckor. Av slagfast akrylglas.
För mer säkerhet vid oöversiktliga trafikvägar, utan förvrängning. Slagfast polyesterram med reflekterande svartgul 3M-folie.

Användningsdata:

Lämplig för användning inom- och utomhus.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringshållare 48–90 mm.