Espejo industrial redondo, Tipo: 60

Número de artículo: 994458 60
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro 60 mm
Tipo de producto Espejo
Forma espejo forma redonda
Distancia de observación máx. 15 m
Material bastidor Vidrio acrílico; plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 994458 60
EAN / GTIN 8720598316070
Número del fabricante 420-107
Fabricante/responsable JISLON (Europe) BV, Gesseltweg 4, 6089 NT HEIBLOEM, Nederland, www.jislon.com

Descripción

Ejecución:

Para una mejor visión en vías de tráfico con mala visibilidad y peligrosas, así como en instalaciones industriales confusas. Minimización del riesgo de accidente. De vidrio acrílico a prueba de golpes.
Para aumentar la seguridad en vías de tráfico poco claras, sin distorsión. Bastidor de poliéster a prueba de golpes con lámina 3M reflectante de color negro-amarillo.

Aplicación:

Adecuado para el uso en interiores y exteriores.

Volumen de suministro:

Incluye soporte de montaje 48-90 mm.