Raft anexat înclinat, Lăţime 1000 mm, Adâncime: 500mm

Cod articol: 990602 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 150
  • Grosimea raftului de depozitare: 25
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Model pentru montaj: Raft modular
  • Material: galvanizat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 150 kg
Grosimea raftului de depozitare 25 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Model pentru montaj Raft modular
Material galvanizat
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 1.006 mm
Adâncime 536 mm
Înălţimea raftului 2.000 mm
Lăţime raft 1.000 mm
Adâncimea raftului 500 mm
Dimensiuni de montare ale raftului anexat − lăţime 1.006 mm
Număr de rafturi de depozitare 7
Greutate maximă suportată pe raft 1.300 kg
Montaj client da
Tip produs Raft transversal

Identificare și clasificare

Cod articol 990602 500
EAN / GTIN 4004514249210
Număr producător 13641
Producător/responsabil Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descriere

Execuţie:

Raft înclinat/Kanban accesibil din ambele părți, ideal pentru depozitarea ″First-in-First-out″, deoarece bunurile depozitate pot aluneca pe rafturile galvanizate netede.
Cadru cu profil T şi raft de depozitare galvanizate. Livrabil pentru greutate portantă maximă a fiecărui raft înclinat de 150 kg. Niveluri de depozitare reglabile la intervale de 25 mm. Asamblare rapidă datorită execuţiei simple, uşor de aşezat. Utilizabil bilateral. Sarcina câmpului: 1300 kg.
Ghidajele separatoare orizontale pot fi reglate la intervale de 50 mm. Rigla longitudinală din faţă este ridicată cu 15 mm pentru a împiedica răsturnarea bunurilor.
Dimensiune montare raft anexat: 1006 mm.

Descriere:

Dimensiuni de montare:
Raft de bază: Lungime nominală + 60mm
Raft anexat: Lungime nominală + 6 mm
Adâncime totală cadru: Adâncime nominală + 36 mm

Aplicaţie:

Depozitarea recipientelor din plastic, cutiilor transparente de depozitare, cartoanelor etc.

Livrare:

7 plăci înclinate cu câte 5 ghidaje separatoare, 2 bare longitudinale, 2 ghidaje laterale şi 1 placă dreaptă de acoperire, inclusiv picioare de fixare.

Notă:

  • Sistemele de prindere în podea şi în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.
  • Ancoraj adecvat de podea, Cod 990854.
  • Livrarea are loc în componente separate din motive de rentabilitate. Livrare fără montaj.