Suporturi pentru raft cu bază din plastic, buc., Înălţime: 2000mm

Cod articol: 990050 2000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.147 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 2.004 mm
Lăţimea profilului 40 mm
Adâncime profil 40 mm
Grosimea profilului 2 mm
Culoarea Negru RAL 9005 acoperit cu vopsea pulbere
Domeniu de utilizare Raft de depozitare
Adaptarea raftului de depozitare 4 părţi
Este posibilă utilizarea drept coloană de colţ da
Tip produs Picior pentru raft

Identificare și clasificare

Cod articol 990050 2000
EAN / GTIN 4045197517937
Număr producător 990050 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Picioare pătrate foarte stabile, la distanţe de 40 : 40 mm cu fante de suspendare pentru ajustarea rafturilor de depozitare în funcţie de marfa depozitată.
40×40×2 mm, complet cu placă de bază din plastic.

Aplicaţie:

Pentru prelungirea raftului universal Cod 990000990025.

Culoare:

Negru RAL 9005 acoperit cu vopsea pulbere.