Suporturi pentru raft cu bază din plastic, buc., Înălţime: 3000mm

Cod articol.: 990050 3000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 9005
Nuanță, negru Negru intens
Culoarea negru
Tip produs Picior pentru raft
Egalizarea înălţimii la intervale 40 mm
Numărul de suprafețe de montare 4
Lăţime 40 mm
Adâncime 40 mm
Înălţime 3.004 mm
Înălţime structură 3.004 mm
Domeniu de utilizare Recomandat pentru raft modular; Utilizare ca coloană de colţ
Material tablă de oţel
Grosimea materialului 2 mm
Montaj Nemontat

Identificare și clasificare

Cod articol 990050 3000
EAN / GTIN 4045197517968
Număr producător 990050 3000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Picioare pătrate foarte stabile, la distanţe de 40 : 40 mm cu fante de suspendare pentru ajustarea rafturilor de depozitare în funcţie de marfa depozitată.
40×40×2 mm, complet cu placă de bază din plastic.

Aplicaţie:

Pentru prelungirea raftului universal Cod 990000990025.

Culoare:

Negru RAL 9005 acoperit cu vopsea pulbere.