Set de scule 13243a WT/TS AVIONIC L.381 mm l.581 mm H.455 mm 152 piese

Cod articol.: 98833005
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 98833005
EAN / GTIN 4018754361762
Număr producător 98833005
L-Număr L60010 102898
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici de top cărucior pentru unelte:


  • pentru întreținerea aeronavelor
  • Cărucior de scule din polipropilenă robust și rezistent pentru utilizare profesională
  • 6 sertare ușor detașabile, blocabile, cu opritor detașabil în 2 înălțimi diferite

- 1 raft detașabil cu 2 mânere


- 2 capace transparente pentru sertare sub capacul superior


- 2 role duble ușor de manevrat pe partea mânerului telescopic


  • Sertarele pot fi utilizate ca o cutie de scule separată datorită capacului transparent
  • cu un capac superior și unul frontal, detașabil
  • Mâner telescopic extensibil și 2 mânere de transport laterale
  • închizibil cu 2 chei
  • Rezistent la Skydrol, acetonă, benzină și uleiuri hidraulice
  • Poate fi blocat în 3 poziții cu un lacăt
  • Integrat în siguranță în sistemul modular de inserție a uneltei Tool Control System (TCS)


Conținut 152 părți:


96833057


1 Cutie pentru biți Cod 1208: 1 suport cu eliberare rapidă 1/4″ , L. 25 mm: SL4,5;6,5;8 mm , PH1;2;3 (2x) , T6;15;20 , T-SET 4;6;8;10 (2x) , INHEX 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32″ , adaptor 1/4″ 4KT/6KT , 30 bucăți


1 lanternă LED Cod 13128: 320 lm


1 piesă de racordare 1 bit, acționată manual 1/4″ Cod 3115: L. 50 mm


Șurubelniță cu clichet 1 bit 1/4″ Cod 4008-1: L. 250 mm


1 suport pentru biți 3/8″ Nr. 442: L. 32 mm


1 piesă de reducere Cod 431: 3/8 până la 1/4″


1 articulație cardanică 3/8″ Cod 428: L. 46 mm


3 prelungitoare pentru chei tubulare 3/8″ Cod 427: L. 38; 160; 455 mm


1 suport pentru biți 1/4″ Cod 412: L. 25 mm


1 cheie cu clichet QuickRelease cu dinți fini 1/4″ Cod 415SG-QR N: L. 117 mm


1 mâner articulat 1/4″ Cod 403: L. 154,5 mm


1 mâner înfipt Cod 400N: L. 150 mm


1 piesă de mărire Cod 409: 1/4 pe 3/8″


7 chei tubulare lungi, cu hexagon dublu 3/8″ Cod 46a: 1/2; 1/4; 3/8; 5/8; 5/16; 7/16; 9/16 inch


7 chei tubulare cu cap hexagonal dublu 3/8″ Cod 45a: 1/2; 1/4; 3/8; 5/16; 7/16; 9/16; 11/32″


4 chei tubulare lung, cu șurub hexagonal dublu 1/4″ Cod 40aDL: 3/16; 7/32; 9/32; 11/32″


4 chei tubulare cu cap hexagonal dublu 1/4″ Cod 40aD: 3/16; 5/32; 7/32; 9/32″


 


96833058


1 șurubelniță unghiulară Șurub cu cap cruciform Cod 10551: PH1; PH2


5 șurubelnițe TORQ-SET® Cod 4636: TQ2; TQ4; TQ6; TQ8; TQ10


5 șurubelnițe plate Cod 4620: 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 mm


3 șurubelnițe cruciforme Cod 4630: PH1; PH2; PH3


 


96833059


1 clește pentru dezizolare Cod 6780: L. 160 mm


1 clește telefonic Cod 6731: L. 200 mm


2 clești telefonici Cod 6730: L. 160; 200 mm


1 clește de tăiat lateral Cod 6720: L. 160 mm


1 mini-clește pentru tăiat cabluri electronice Cod 6708: L. 110 mm


1 clește pentru spirale de sârmă Cod 6575: L. 230 mm


1 clește pentru pompă de apă Cod 6572: L. 240 mm


1 clește Langbeck Cod 6571: L. 165 mm


 


96833060


1 set de șurubelnițe unghiulare cu cap sferic Cod 10767a/13: 0,05; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8″


1 set de șurubelnițe unghiulare Șase laturi Cod 10760a/9: 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32″, 3/16″; 1/4; 5/16; 3/8″


1 cuțit de siguranță (cutter) Cod 12965: L. 174 mm


1 pensetă Cod 13131: L. 155 mm


1 pensetă Cod 13130: L. 160 mm


1 oglindă telescopică din oțel inoxidabil Cod 12921M: L. 178-921 mm


1 șubler Cod 12900: Domeniu de măsurare: 150/6 mm/″


1 cuțit pentru cabluri Cod 12320: Lungimea lamei: 90 mm


1 set de calibre de precizie, 26 foi Cod 11095-11097: 0,03-1 mm


2 șurubelniță unghiulară Șase laturi Cod 10760a: 3/8; 5/16 inch


1 manivelă QuickRelease Cod 453QR: L. 408 mm


 


96833061


1 set de șurubelnițe electronice Cod 4797: Cod 4751: 0,3 x 1,5 x 40; 0,4 x 2,0 x 60; 0,4 x 2,5 x 75; 0,5 x 3,0 x 75 mm; Cod 4752: PH00; PH0; PH1


2 chei cu inel dublu și clichet Cod 25a: 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16″


2 chei cu inel dublu și clichet Cod 26a: 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16″


14 Chei cu cap inel Cod CUTIE DESCHISĂ 13a: 1/2; 1/4; 3/4; 3/8; 5/8; 5/16; 7/8; 7/16; 9/16; 9/32; 11/16; 11/32; 13/16; 15/16 inch


 


96833062


4 Chei cu cap inel Cod CUTIE DESCHISĂ 13a: 1; 1 1/4; 1 1/8; 1 1/16″


1 cheie reglabilă Cod 4025: 24 mm