Assortiment d’outils 13243a WT/TS AVIONIQUE L.381 mm l.581 mm H.455 mm 152 pièces
Détails du produit
Identification et classification
| Référence article | 98833005 | |
| EAN / GTIN | 4018754361762 | |
| Réf. fabricant | 98833005 | |
| Article hors catalogue | L60010 102898 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |
Description
Description:
Caractéristiques principales de la trousse à outils:
- pour la maintenance des avions
- trolley à outils robuste et résistant en polypropylène pour une utilisation professionnelle
- 6 tiroirs facilement amovibles et verrouillables, avec arrêt de l’extraction, à 2 hauteurs différentes
- 1 tablette amovible avec 2 poignées
- 2 couvercles transparents pour tiroirs sous le couvercle supérieur
- 2 roulettes doubles faciles à manœuvrer sur le côté de la poignée télescopique
- Tiroirs utilisables comme boîte à outils séparée grâce à un couvercle transparent
- avec un couvercle supérieur et un couvercle avant amovible
- poignée télescopique et 2 poignées de transport latérales
- verrouillable avec 2 clés
- résistant au skydrol, à l’acétone, à l’essence et aux huiles hydrauliques
- peut être fermé à 3 positions par un cadenas
Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)
Sommaire 152 parties:
96833057
1 Boîte à embouts;Codes art. 1208: 1 porte-outil à changement rapide 1/4″ , L. 25 mm: SL4,5;6,5;8 mm , PH1;2;3 (2x) , T6;15;20 , T-SET 4;6;8;10 (2x) , INHEX 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32″ , adaptateur 1/4″ 4KT/6KT , 30 pièces
1 lampe torche LED Codes art. 13128: 320 lm
1 raccord 1 bit, à commande manuelle 1/4″ Codes art. 3115: L. 50 mm
1 tournevis à cliquet 1/4″ Codes art. 4008-1: L. 250 mm
1 porte-embout 3/8″ N° 442: L. 32 mm
1 réducteur Codes art. 431: 3/8 à 1/4″
1 joint de cardan 3/8″ Codes art. 428: L. 46 mm
3 rallonges pour clés à douille 3/8″ Codes art. 427: L. 38; 160; 455 mm
1 porte-embout 1/4″ Codes art. 412: L. 25 mm
1 cliquet à denture fine QuickRelease 1/4″ Codes art. 415SG-QR N: L. 117 mm
1 poignée articulée 1/4″ Codes art. 403: L. 154,5 mm
1 poignée enfichable Codes art. 400 N: L. 150 mm
1 pièce d’agrandissement Codes art. 409: 1/4 sur 3/8 pouce
7 douilles longues, avec double six pans creux 3/8″ Codes art. 46 a: 1/2; 1/4; 3/8; 5/8; 5/16; 7/16; 9/16 pouce
7 douilles à double six pans creux 3/8″ Codes art. 45 a: 1/2; 1/4; 3/8; 5/16; 7/16; 9/16; 11/32 pouce
4 douilles à embout long, avec double six pans creux 1/4″ Codes art. 40aDL: 3/16; 7/32; 9/32; 11/32 pouce
4 douilles à double six pans creux 1/4″ Codes art. 40aD: 3/16; 5/32; 7/32; 9/32 pouce
96833058
1 tournevis coudé Cruciforme Codes art. 10551: PH1; PH2
5 tournevis TORQ-SET® Codes art. 4636: TQ2; TQ4; TQ6; TQ8; TQ10
5 tournevis plats Codes art. 4620: 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 mm
3 tournevis cruciforme Codes art. 4630: PH1; PH2; PH3
96833059
1 pince à dénuder Codes art. 6780: L. 160 mm
1 pince téléphonique Codes art. 6731: L. 200 mm
2 pinces téléphoniques Codes art. 6730: L. 160; 200 mm
1 pince coupante diagonale Codes art. 6720: L. 160 mm
1 mini-pince coupante pour composants électroniques Codes art. 6708: L. 110 mm
1 pince pour fil métallique Codes art. 6575: L. 230 mm
1 pince multiprise pour pompe à eau Codes art. 6572: L. 240 mm
1 pince-étau Langbeck Codes art. 6571: L. 165 mm
96833060
1 jeu de tournevis coudés à tête sphérique Codes art. 10767a/13: 0,05; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8 pouce
1 jeu de tournevis coudés Hexagonal Codes art. 10760a/9: 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32, 3/16; 1/4; 5/16; 3/8 pouce
1 couteau de sécurité (cutter) Codes art. 12965: L. 174 mm
1 pince à épiler Codes art. 13131: L. 155 mm
1 pince à épiler Codes art. 13130: L. 160 mm
1 miroir télescopique en acier inoxydable Codes art. 12921M: L. 178-921 mm
1 pied à coulisse Codes art. 12900: Plage de mesure: 150/6 mm/″
1 couteau pour câbles Codes art. 12320: Longueur lame: 90 mm
1 jeu de cales de précision, 26 feuilles Codes art. 11095-11097: 0,03-1 mm
2 tournevis coudé Hexagonal Codes art. 10760 a: 3/8; 5/16 pouce
1 manivelle QuickRelease Codes art. 453QR: L. 408 mm
96833061
1 jeu de tournevis électroniques Codes art. 4797: Codes art. 4751: 0,3 x 1,5 x 40; 0,4 x 2,0 x 60; 0,4 x 2,5 x 75; 0,5 x 3,0 x 75 mm; 4752: PH00; PH0; PH1
2 clés à cliquet à double anneau Codes art. 25 a: 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16″
2 clés à cliquet à double anneau Codes art. 26 a: 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16″
14 clés mixes à fourche Codes art. BOÎTE OUVERTE 13a: 1/2; 1/4; 3/4; 3/8; 5/8; 5/16; 7/8; 7/16; 9/16; 9/32; 11/16; 11/32; 13/16; 15/16 pouce
96833062
4 clés mixes à fourche Codes art. BOÎTE OUVERTE 13a: 1; 1 1/4; 1 1/8; 1 1/16″
1 clé à fourche réglable Codes art. 4025: 24 mm