Juego de herramientas 13243a WT/TS AVIÓN L.381 mm A.581 mm H.455 mm 152 pz.

Número de artículo: 98833005
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 98833005
EAN / GTIN 4018754361762
Número del fabricante 98833005
Número L L60010 102898
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características principales carro de herramientas:


  • para el mantenimiento de aeronaves
  • Carro de herramientas de polipropileno robusto y resistente para uso profesional
  • 6 cajones fácilmente extraíbles y bloqueables con tope extraíble en 2 alturas diferentes

- 1 bandeja extraíble con 2 asas


- 2 tapas transparentes para cajones debajo de la tapa superior


- 2 ruedas dobles de fácil desplazamiento en el lado del mango telescópico


  • Los cajones pueden utilizarse como caja de herramientas independiente gracias a la tapa transparente
  • con una tapa superior y otra frontal, extraíble
  • Asa telescópica extensible y 2 asas de transporte laterales
  • Con cierre con 2 llaves.
  • Resistente al Skydrol, la acetona, la gasolina y los aceites hidráulicos
  • Se puede bloquear en 3 posiciones con un candado
  • Integración segura en el sistema modular de inserción de herramientas TCS (Tool Control System)


Contenido 152-partes:


96833057


1 Caja de bits N.° 1208: 1 soporte de cierre rápido 1/4″ , L. 25 mm: SL4,5;6,5;8 mm , PH1;2;3 (2x) , T6;15;20 , T-SET 4;6;8;10 (2x) , INHEX 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32″ , adaptador 1/4″ 4KT/6KT , 30 piezas


1 linterna LED N.° 13128: 320 lm


Conector de 1 bit, accionado manualmente, 1/4″ N.° 3115: L. 50 mm


1 destornillador de trinquete de 1/4″ N.° 4008-1: L. 250 mm


1 soporte de 1 bit de 3/8″ N.º 442: L. 32 mm


1 pieza reductora N.° 431: 3/8 a 1/4″.


1 junta cardán 3/8″ N.° 428: L. 46 mm


3 extensiones para llaves de vaso 3/8″ N.° 427: L. 38; 160; 455 mm


1 soporte de 1 bit de 1/4″ N.° 412: L. 25 mm


1 trinquete de dientes finos QuickRelease 1/4″ N.° 415SG-QR N: L. 117 mm


1 mango articulado de 1/4″ N.° 403: L. 154,5 mm


1 mango enchufable N.° 400 N: L. 150 mm


1 pieza de ampliación N.° 409: 1/4 en 3/8″


7 llaves de vaso largas, con doble hexágono 3/8″ N.° 46 a: 1/2; 1/4; 3/8; 5/8; 5/16; 7/16; 9/16 pulgada


7 llaves de vaso con doble hexágono 3/8″ N.° 45 a: 1/2; 1/4; 3/8; 5/16; 7/16; 9/16; 11/32″


4 llaves de vaso largo, con doble hexágono 1/4″ N.° 40aDL: 3/16; 7/32; 9/32; 11/32″


4 llaves de vaso con doble hexágono 1/4″ N.° 40aD: 3/16; 5/32; 7/32; 9/32″


 


96833058


1 destornillador angular Cruz en forma de estrella N.° 10551: PH1; PH2


5 destornilladores TORQ-SET® N.° 4636: TQ2; TQ4; TQ6; TQ8; TQ10


5 destornilladores planos N.° 4620: 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 mm


3 destornilladores de estrella;N.° 4630: PH1; PH2; PH3


 


96833059


1 alicate pelacables N.° 6780: L. 160 mm


1 pinza para teléfono N.° 6731: L. 200 mm


2 pinzas telefónicas N.° 6730: L. 160; 200 mm


1 alicate de corte lateral N.° 6720: L. 160 mm


1 mini alicate cortante para componentes electrónicos N.° 6708: L. 110 mm


1 alicate para espirales de alambre N.° 6575: L. 230 mm


1 alicate para bombas de agua N.° 6572: L. 240 mm


1 alicate Langbeck N.° 6571: L. 165 mm


 


96833060


1 juego de destornilladores angulares con cabeza esférica N.° 10767a/13: 0,05; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8″


1 juego de destornilladores angulares Hexagonal N.° 10760a/9: 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32, 3/16; 1/4; 5/16; 3/8″


1 cuchillo de seguridad (cúter) N.° 12965: L. 174 mm


1 pinza N.° 13131: L. 155 mm


1 pinza N.° 13130: L. 160 mm


1 espejo telescópico de acero inoxidable N.° 12921M: L. 178-921 mm


1 calibre de espesores N.° 12900: Rango de medición.: 150/6 mm/″


1 cuchillo para cables N.° 12320: Longitud de varilla: 90 mm


1 juego de calibres de precisión, 26 hojas N.° 11095-11097: 0,03-1 mm


2 destornillador angular Hexagonal N.° 10760 a: 3/8; 5/16 pulgada


1 manivela QuickRelease N.° 453QR: L. 408 mm


 


96833061


1 juego de destornilladores para electrónica N.° 4797: N.° 4751: 0,3 x 1,5 x 40; 0,4 x 2,0 x 60; 0,4 x 2,5 x 75; 0,5 x 3,0 x 75 mm; N.º 4752: PH00; PH0; PH1


2 llaves de carraca de doble anillo N.° 25 a: 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16″


2 llaves de carraca de doble anillo N.° 26 a: 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16″


14 Llave de trinquete N.° CAJA ABIERTA 13a: 1/2; 1/4; 3/4; 3/8; 5/8; 5/16; 7/8; 7/16; 9/16; 9/32; 11/16; 11/32; 13/16; 15/16 pulgada


 


96833062


4 Llave de trinquete N.° CAJA ABIERTA 13a: 1; 1 1/4; 1 1/8; 1 1/16″


1 llave de ajuste N.° 4025: 24 mm