{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Volume | 80 l | |
| Tolerância de volume | -5 / +18 l | |
| Conteúdo nominal | 80 | |
| Altura | 932 mm | |
| Largura | 448 mm | |
| Profundidade | 514 mm | |
| ⌀ da roda | 200 mm | |
| Cor | azul | |
| Peso | 10,5 kg | |
| Carga útil conforme DIN EN | 40 kg | |
| Tipo de produto | Contentor de lixo |
| Número do artigo | 987801 80 | |
| EAN/GTIN | 4052941604829 | |
| Número do fabricante | 1150794 | |
| Fabricante/responsável | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |