încălzitoare de brațe uvex de unică folosință (NR) alb, mărime unică, 50 perechi

Cod articol.: 9875300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Conţinut perechi 50 pereche
Culoarea albastru; alb
Tip produs Protecţie pentru antebraţ
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Mărime mănuşă 10
Forma potrivită Larg
Închidere Şnur elastic
Reutilizare De unică folosinţă
Unitate Pereche
Material de bază Polietilenă (PE)
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Caracteristici permite pielii să respire
Categoria de protecție I

Identificare și clasificare

Cod articol 9875300
EAN / GTIN 4031101501017
Număr producător 9875300
L-Număr L01660 276
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • manșete
  • Accesorii de unică folosință pentru protecție chimică
  • Model: 9862
  • Articolul nr. 98753- Culoare: alb
  • Material: PP Spunbond laminat cu folie PE
  • cu bandă elastică pe ambele părți
  • 50 perechi vrac într-o pungă
  • Numai pentru o singură utilizare !!!
  • Dimensiuni: Mărime universală
  • Techn. Vă rugăm să țineți cont de fișa tehnică!

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Material respirabil cu proprietăți antistatice și o rezistență mecanică bună
  • Material: Țesătură nețesută din polipropilenă laminată cu folie de polietilenă
  • Culoarea: alb

Caracteristici de confort

  • Mâneci și deschideri pentru brațe sigure și confortabile, datorită elasticelor

Caracteristici de protecție

  • Informațiile tehnice se bazează pe rezultatele testelor generale corespunzătoare, întrucât accesoriile uvex nu sunt certificate
  • Material cu tratament antistatic

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Îmbrăcăminte de lucru
  • Tip produs Sub-tipuri: nu
  • Denumirea produsului: mâneci de unică folosință uvex
  • Tip produs: Accesorii
  • Tipul de produs subtipuri: Încălzitoare de brațe
  • Gen: Domnilor
  • Forma potrivită: Potrivire normală
  • Dimensiuni: o mărime