Manchettes à usage unique (NR) uvex blanc, une taille, 50 paires

Réf.: 9875300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Contenu Paires 50 paire
Couleur bleu; blanc
Type de produit manchettes
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques
Taille de gants 10
Ajustement largeur
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Réutilisation jetable
Unité Paire
Substrat polyéthylène (PE)
Revêtement aucun revêtement
Caractéristiques respirant
Catégorie de protection I

Identification et classification

Référence article 9875300
EAN / GTIN 4031101501017
Réf. fabricant 9875300
Article hors catalogue L01660 276
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Manchettes de protection
  • Accessoires de protection chimique à usage unique
  • Modèle: 9862
  • Article - N° 98753- Couleur: blanc
  • Matériau: PP non tissé laminé avec film PE
  • avec élastique des deux côtés
  • 50 paires en vrac dans un sachet
  • Usage unique uniquement !!!
  • Réf.: Taille unique
  • Techn. Consultez la fiche technique !

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Tissu respirant doté de propriétés antistatiques et d’une bonne résistance mécanique
  • Matériau: Non-tissé en polypropylène laminé avec un film de polyéthylène
  • Couleur: blanc

Caractéristiques de confort

  • Des finitions sûres et confortables grâce à des élastiques au niveau des poignets et des emmanchures

caractéristiques de protection

  • Les informations techniques s’appuient sur les résultats des tests globaux correspondants, car les accessoires uvex ne sont pas certifiés
  • Tissu traité antistatique

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de travail
  • Type de produit Sous-types: non
  • Nom du produit: Manchettes de bras à usage unique uvex
  • Type de produit: Accessoires
  • Type de produit Sous-types: Manchettes pour bras
  • Sexe: Homme
  • Ajustement: Regular Fit
  • Réf.: one size