• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

GARANT Uni Line Panel, Pentru tip: S

Cod articol: 955440 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9
Serie Panel
Înălţime 1.375 mm
Lăţime 300 mm
Adâncime 380 mm
Capacitate portantă 30 kg
Greutate 17 kg
Tip produs Suport de montare pentru panou perforat

Identificare și clasificare

Cod articol 955440 S
EAN / GTIN 4062406583286
Număr producător 955440 S
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coloană fixă îngustă din tablă de oţel, cu pereţi dubli perforaţi bilateral □ 9×9 mm la intervale de 37 mm pentru montarea accesoriilor pentru pereţi perforaţi şi a cârligelor şi suporturilor GARANT easyFix. Placa de bază stabilă, de culoarea antracitului permite montarea și deplasarea simplă.

Culoare:

În două culori, acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu antracit RAL 7016. Neconfigurabil.

Notă:

Tablele indicatoare se găsesc la Cod 955443955444. Pictograme recomandate (diferite scopuri de utilizare) pentru tablele indicatoare se găsesc la Cod 955474.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Coloană de susținere cu pereți dubli cu pereți perforați utilizabile pe ambele părți.
  • Pereți perforați de 9 x 9 mm cu grilă de 37 mm pentru fixarea cârligelor și suporturilor easyFix și a altor accesorii pentru pereți perforate.
  • Respectaţi capacităţile maxime de încărcare, inclusiv la suprastructuri.

Utilizare necorespunzătoare
  • Echipați peretele perforat numai cu accesorii potrivite pentru acest scop.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu depozitaţi sau transportaţi piese de prelucrat neasigurate.
  • Nu staţi în picioare şi nu vă aşezaţi pe echipamentele şi articolele de mobilier industrial mobile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.

Descărcări și documente

Produse potrivite