Uvex de unică folosință (Nr) overall alb, XXL

Cod articol.: 9817313
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie uvex 5/6 air
Denumirea producătorului Einwegoverall; uvex 5/6 air
Culoarea alb
Componentele ţesăturii Polipropilenă
Tipul de aplicare protecţie contra substanţelor chimice
Mărimi internaţionale 2XL
Tip produs Overall
Reutilizare De unică folosinţă
Sex Bărbaţi
Caracteristici Permeabilitate la aer; permite pielii să respire
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 9817313
EAN / GTIN 4049358466591
Număr producător 9817313
L-Număr L01660 439
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Confort la purtare de primă clasă și management excelent al umidității climazone datorită materialului SMS foarte ușor, permeabil la aer și foarte respirabil. Tovarășul perfect pentru mediile de lucru calde.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • confort la purtare de primă clasă datorită materialului SMS foarte ușor și respirabil
  • rezistent la pătrunderea particulelor și rezistent la stropire într-o măsură limitată
  • ideal pentru mediile de lucru calde și purtarea îndelungată
  • fără substanțe care împiedică umectarea vopselei și fără silicon
  • Material: Țesătură nețesută din polipropilenă (SMS)
  • Culoarea: alb

Caracteristici de confort

  • o gestionare excelentă a umidității
  • potrivire perfectă datorită elasticului din talie
  • glugă din trei părți pentru o potrivire perfectă și o vizibilitate neîngrădită în orice moment
  • închidere sigură și confortabilă datorită elasticelor de la glugă, mâneci și picioare

Caracteristici de protecție

  • certificat conform următoarelor standarde: ISO 13982-1 – Tipul 5, EN 13034 – Tipul 6, EN 1149-5, EN 1073-2
  • Buclele pentru degetul mijlociu împiedică mânecile să se ridice
  • protecție optimă în medii de lucru cu praf
  • protecție optimă datorită benzii autoadezive pentru fermoar
  • proprietăţi antistatice

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Îmbrăcăminte de protecţie
  • Tip produs Sub-tipuri: Îmbrăcăminte de protecție chimică
  • Denumirea produsului: uvex 5/6 air
  • Tip produs: Overall
  • Gen: Domnilor
  • Forma potrivită: Potrivire normală
  • Dimensiuni: XXL