Uvex de unică folosință (Nr) overall albastru, L

Cod articol.: 8997611
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie
uvex 5/6 air
Denumirea producătorului
uvex 5/6 air
Tip produs
Overall
Internationale Größe
L
Tipul de aplicare
protecţie contra substanţelor chimice
Culoarea
albastru
Reutilizare
De unică folosinţă
Sex
Bărbaţi
Caracteristici
Permeabilitate la aer; permite pielii să respire

Identificare și clasificare

Cod articol 8997611
EAN / GTIN 4031101676890
Număr producător 8997611
L-Număr L01660 478
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Confort la purtare de primă clasă și management excelent al umidității climazone datorită materialului SMS foarte ușor, permeabil la aer și foarte respirabil. Tovarășul perfect pentru mediile de lucru calde.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • confort la purtare de primă clasă datorită materialului SMS foarte ușor și respirabil
  • rezistent la pătrunderea particulelor și rezistent la stropire într-o măsură limitată
  • ideal pentru mediile de lucru calde și purtarea îndelungată
  • fără substanțe care împiedică umectarea vopselei și fără silicon
  • Material: Țesătură nețesută din polipropilenă (SMS)
  • Culoarea: albastru

Caracteristici de confort

  • o gestionare excelentă a umidității
  • potrivire perfectă datorită elasticului din talie
  • Libertate de mișcare datorită inserției din material elastic în zona dintre picioare
  • glugă din trei părți pentru o potrivire perfectă și o vizibilitate neîngrădită în orice moment
  • închidere sigură și confortabilă datorită elasticelor de la glugă, mâneci și picioare

Caracteristici de protecție

  • certificat conform următoarelor standarde: ISO 13982-1 – tipul 5, EN 13034 – tipul 6, EN 1149-5, 
  • EN 1073-2
  • Buclele pentru degetul mijlociu împiedică mânecile să se ridice
  • protecție optimă în medii de lucru cu praf
  • protecție optimă datorită benzii autoadezive pentru fermoar
  • proprietăţi antistatice

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Îmbrăcăminte de protecţie
  • Tip produs Sub-tipuri: Îmbrăcăminte de protecție chimică
  • Denumirea produsului: uvex 5/6 air
  • Tip produs: Overall
  • Gen: Domnilor
  • Forma potrivită: Potrivire normală
  • Dimensiuni: L