Uvex de unică folosință (Nr) overall albastru, XL

Cod articol.: 8997612
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex 5/6 air
Denumirea producătorului uvex 5/6 air
Tipul de aplicare protecţie contra substanţelor chimice
Mărimi internaţionale XL
Culoarea albastru
Tip produs Overall
Reutilizare De unică folosinţă
Sex Bărbaţi
Caracteristici Permeabilitate la aer; permite pielii să respire

Identificare și clasificare

Cod articol 8997612
EAN / GTIN 4031101676906
Număr producător 8997612
L-Număr L01660 593
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Confort la purtare de primă clasă și management excelent al umidității climazone datorită materialului SMS foarte ușor, permeabil la aer și foarte respirabil. Tovarășul perfect pentru mediile de lucru calde.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • confort la purtare de primă clasă datorită materialului SMS foarte ușor și respirabil
  • rezistent la pătrunderea particulelor și rezistent la stropire într-o măsură limitată
  • ideal pentru mediile de lucru calde și purtarea îndelungată
  • fără substanțe care împiedică umectarea vopselei și fără silicon
  • Material: Țesătură nețesută din polipropilenă (SMS)
  • Culoarea: albastru

Caracteristici de confort

  • o gestionare excelentă a umidității
  • potrivire perfectă datorită elasticului din talie
  • Libertate de mișcare datorită inserției din material elastic în zona dintre picioare
  • glugă din trei părți pentru o potrivire perfectă și o vizibilitate neîngrădită în orice moment
  • închidere sigură și confortabilă datorită elasticelor de la glugă, mâneci și picioare

Caracteristici de protecție

  • certificat conform următoarelor standarde: ISO 13982-1 – tipul 5, EN 13034 – tipul 6, EN 1149-5, 
  • EN 1073-2
  • Buclele pentru degetul mijlociu împiedică mânecile să se ridice
  • protecție optimă în medii de lucru cu praf
  • protecție optimă datorită benzii autoadezive pentru fermoar
  • proprietăţi antistatice

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Îmbrăcăminte de protecţie
  • Tip produs Sub-tipuri: Îmbrăcăminte de protecție chimică
  • Denumirea produsului: uvex 5/6 air
  • Tip produs: Overall
  • Gen: Domnilor
  • Forma potrivită: Potrivire normală
  • Dimensiuni: XL