Echipament ajutător pentru umplerea canistrelor, Capacitatea canistrei: 25l

Cod articol.: 981496 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitatea canistrei (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 520 mm
Adâncime 375 mm
Înălţime 785 mm
Greutate 6 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 981496 25
EAN / GTIN 4052462015852
Producător/responsabil Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Descriere

Execuţie:

Structură din tablă de oţel pentru montare de către client. Prindere sigură a canistrei cu ajutorul manetei de blocare reglabile pe înălţime.
Recomandat pentru canistre de 20 şi 25 de litri.

Aplicaţie:

Umplerea cu uşurinţă şi cu efort mic a canistrelor.

Culoare:

Galvanizat