Pomůcka k plnění kanystru, Velikost kanystru: 25l

Artiklové číslo: 981496 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost kanystru (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 520 mm
Hloubka 375 mm
Výška 785 mm
Hmotnost 6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 981496 25
EAN / GTIN 4052462015852
Výrobce/odpovědná osoba Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Popis

Provedení:

Konstrukce z ocelového plechu pro montáž vlastními silami. Bezpečné uchycení kanystrů díky výškově nastavitelné aretační páce.
Vhodný pro kanystr 20 a 25 litrů.

Použití:

Snadné plnění kanystrů bez námahy.

Lakování:

pozinkovaný