Behållare-påfyllningshjälp 25 l

Article no.: 981496 25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 785 mm
Bredd 520 mm
Djup 375 mm
passar för 20 l; 25 l
Material förzinkade
vikt 6 kg
Produktslag Avtappningshjälp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 981496 25
EAN / GTIN 4052462015852

Beskrivelse

Utförande:

Stålplåtskonstruktion för självmontering. Säker dunkhållare genom höjdinställbar låsspak.
Passar för 20- och 25-litersdunk.

Användningsdata:

Enkel och bekväm påfyllning av dunkar.

Lackering:

Förzinkad